Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:12947762
  • Fabrikant:7316571869544
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde, wrijvingsarme afdichtingen. Het is ontworpen voor gebruik bij hoge snelheden en neemt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op. De robuuste en veelzijdige constructie zorgt voor betrouwbare prestaties met minimaal onderhoud. De niet-metalen kooi en het lagerstaal ondersteunen een lange levensduur in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Het afdichtende ontwerp met lage wrijving behoudt het smeermiddel en vermindert verontreiniging voor een langere levensduur.
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen, wat de operationele flexibiliteit voor complexe assemblages vergroot
  • De hoge snelheidscapaciteit maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk en vermindert het risico op stilstand.
  • Niet-metalen kooi-constructie minimaliseert het gewicht en verbetert de trillingsdemping
  • Eenvoudige montage en onderhoud minimaliseren de installatietijd en operationele onderbrekingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een geluidsarme en snelle werking vereisen
  • Ideaal voor pompen en ventilatoren waar gecombineerde lastondersteuning nodig is
  • Compatibel met transportbanden in productielijnen voor betrouwbare verplaatsing
Opslaan in lijst

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Gewicht
0.0638 kg
Gewicht
0.14 lb