Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2RSL/LHT23

  • ERIKS:13197786
  • Fabrikant:7316572845042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze informatie is gebaseerd op generatieve AI en dient onafhankelijk te worden geverifieerd voor kritische MRO-beslissingen. In de aangeleverde tekst worden geen technische of productspecifieke gegevens verstrekt. Gebruikers wordt geadviseerd alle details voor gebruik te controleren. De inhoud bevat geen specificaties of toepassingsadvies.

Kenmerken
  • De verstrekte informatie wordt door AI gegenereerd ter ondersteuning van eerste aanvragen
  • Gebruikers ontvangen inhoud die is ontworpen voor verdere onafhankelijke verificatie
  • Het ontbreken van technische details stimuleert directe raadpleging van de leverancier of fabrikant
  • Geen specifieke waarden opgegeven
  • Geen specifieke waarden opgegeven
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij vooronderzoek voor de selectie van MRO-producten
  • Ideaal voor het beoordelen van de behoefte aan extra technisch advies
  • Compatibel met workflows die controle van door AI gegenereerde inhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 14,38/ stukexcl. btw

€ 17,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm