Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2RSL/C3

  • ERIKS:23758250
  • Fabrikant:7316571857145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 17 mm en een buitendiameter van 40 mm. Het is voorzien van afdichtingen om het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen. Het lager ondersteunt een dynamische belasting van 9,95 kN en werkt bij snelheden tot 24.000 omw/min. De breedte van 12 mm maakt integratie mogelijk in compacte assemblages binnen diverse industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De afgedichte constructie voorkomt het binnendringen van stof en vuil, waardoor de betrouwbaarheid van het lager wordt verhoogd
  • Hoge dynamische belastbaarheid van 9,95 kN is geschikt voor veeleisende toepassingsbelastingen
  • Begrenzde snelheid van 24.000 omw/min ondersteunt eisen voor hoogsnelheidsgebruik
  • De compacte breedte van 12 mm maakt installatie mogelijk in ruimtebeperkte apparatuurassemblages
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met looprollen in tuin- en gazonapparatuur
  • Ideaal voor koppelingen en rollen die aan verontreinigingen worden blootgesteld
  • Compatibel met spindels en zwenkwielen in zware omgevingen
Opslaan in lijst

€ 8,67/ stukexcl. btw

€ 10,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
19000 tr/min
Gewicht
0.065 kg
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm