€ 71,54/ stukexcl. btw
€ 86,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6203 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Solid Oil |
Dynamisch draaggetal | 9.95 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Grenstoerental | 8400 tr/min |
Gewicht | 0.0651 kg |
Gewicht | 0.14 lb |
B | 12 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |