Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:23758247
  • Fabrikant:7316571856124
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen en vervaardigd uit lagerstaal. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en beschikt over een robuuste plaatstalen kooi en geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur. Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge draaisnelheden en minder onderhoud mogelijk. Het lager is eenvoudig te monteren en ontworpen voor veelzijdig gebruik in uiteenlopende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen om de levensduur van het lager te verlengen
  • Het wrijvingsarme ontwerp maakt een werking op hoge snelheid mogelijk en minimaliseert energieverlies
  • Plaatwerkkooi biedt structurele stabiliteit voor veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opvangen, waardoor aparte lagertypes overbodig worden
  • Vooraf gesmeerd met vet, waardoor het onderhoud voor operators wordt verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge snelheden en een laag geluidsniveau vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die werken in stoffige of verontreinigde omgevingen
  • Compatibel met automotive hulpeenheden die compacte afgedichte lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 12,51/ stukexcl. btw

€ 15,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.0651 kg
Gewicht
0.14 lb