Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6203-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758246
  • Fabrikant:7316571856070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden. Gemaakt van lagerstaal, is het geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt het lage wrijving en hoge snelheidsmogelijkheden. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en beschermt tegen verontreiniging, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Ontworpen voor eenvoudige montage vereist het minder onderhoud dan andere lagertypen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het vet vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere levensduur
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid onder veeleisende industriële bedrijfsomstandigheden
  • Enkelrijige diepe groefgeometrie ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt werking mogelijk bij hoge rotatiesnelheden tot 12.000 omw/min.
  • Eenvoudige montage en minimaal onderhoud verminderen stilstand en bijbehorende onderhoudskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die stille werking bij hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden met frequente radiale en axiale belastingwisselingen
  • Compatibel met industriële ventilatoren die werken in vervuilde omgevingen
Opslaan in lijst

€ 6,27/ stukexcl. btw

€ 7,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
9.95 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.0651 kg
Gewicht
0.14 lb
B
12 mm
D
40 mm
d
17 mm