€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2144 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6203 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 9.95 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.2 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Gewicht | 0.0651 kg |
Gewicht | 0.14 lb |
da_min | 21.2 mm |
da_max | 22 mm |
B | 12 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |
D2 | 34.98 mm |
d2 | 21.75 mm |
Da_max | 35.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 7,23/ stukexcl. btw
€ 8,75incl. btw
83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026