Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2Z/LHT23

  • ERIKS:23758226
  • Fabrikant:7316571080383
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor betrouwbare smering en bescherming tegen verontreiniging. Het is ontworpen voor lage wrijving en geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden, en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. Het robuuste ontwerp maakt veelzijdig gebruik mogelijk en vermindert het onderhoud ten opzichte van andere lager typen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde afschermingen houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Een werking met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en vermindert de warmteontwikkeling
  • Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor flexibele toepassingen
  • Plaatmetalen kooi biedt sterkte en stabiliteit tijdens werking op hoge snelheid
  • Smeervetminimaliseert de onderhoudsintervallen in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportrollen in material handling-systemen
  • Ideaal voor de ondersteuning van elektromotoren in automatiseringsapparatuur
  • Compatibel met ventilatorassemblages in HVAC-installaties
Opslaan in lijst

€ 9,84/ stukexcl. btw

€ 11,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.0465 kg
Gewicht
0.1 lb