Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2Z/GJN

  • ERIKS:23758225
  • Fabrikant:7316571531465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 15 mm en een buitendiameter van 35 mm. Met een breedte van 11 mm biedt het een basis dynamische belastbaarheid van 8,06 kN. De aanwezigheid van afdichtingen of beschermkappen maakt gebruik in diverse bedrijfsomgevingen mogelijk. De grenssnelheid bedraagt 22.000 omw/min, geschikt voor toepassingen met hoge snelheden.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen bieden bescherming tegen verontreinigingen en verlengen de operationele levensduur
  • Een draagvermogen van 8,06 kN ondersteunt matige radiale en axiale belastingen en verbetert de lagerduurzaamheid.
  • De breedte van 11 mm maakt installatie in compacte montage-ruimtes mogelijk en optimaliseert het ontwerp van apparatuur.
  • Een begrenzingssnelheid van 22.000 t/min maakt gebruik in snel roterende machines mogelijk en verhoogt de efficiëntie.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren in industriële omgevingen
  • Ideaal voor integratie in geautomatiseerde assemblagelijnen met beperkte ruimte
  • Compatibel met machines die betrouwbare rotatie bij hoge snelheden vereisen
Opslaan in lijst

€ 5,01/ stukexcl. btw

€ 6,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.047 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm