Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2Z/C4HTF7

  • ERIKS:11916196
  • Fabrikant:7316572310762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen met een binnendiameter van 15 mm en een buitendiameter van 35 mm. Het heeft een breedte van 11 mm en een draagvermogen van 8,06 kN. Voor extra bescherming zijn afdichtingen of afdekkappen aangebracht. Het lager ondersteunt grenssnelheden tot 22.000 omw/min en referentiesnelheden tot 28.000 omw/min.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen helpen verontreiniging te voorkomen en verlengen de levensduur onder veeleisende omstandigheden
  • Hoge belastbaarheid van 8,06 kN verhoogt de operationele capaciteit voor zware toepassingen
  • Een begrenzingssnelheid van 22.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende apparatuur mogelijk
  • Compacte breedte van 11 mm maakt installatie in krappe axiale ruimtes mogelijk
  • Robuust groefontwerp bevordert stabiele rotatie en verbeterde loopnauwkeurigheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren voor efficiënte krachtoverbrenging
  • Ideaal voor omgevingen waar een constante snelheid en lastafhandeling vereist zijn
  • Compatibel met apparatuur die betrouwbare prestaties van groefkogellagers vereist
Opslaan in lijst

€ 7,81/ stukexcl. btw

€ 9,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.047 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm