Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2Z/C3WT

  • ERIKS:23758224
  • Fabrikant:7316571227481
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afscherming en heeft een robuuste lagerstaalconstructie. Het is geoptimaliseerd voor lage wrijving bij hoge draaisnelheden en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. De geïntegreerde contactloze afdichting zorgt voor effectieve smeringretentie en bescherming tegen verontreinigingen. Het compacte ontwerp maakt eenvoudige montage en minder onderhoud noodzakelijk.

Kenmerken
  • Contactloze afdichting aan beide zijden houdt verontreinigingen buiten en smeermiddel binnen
  • Lagerstaal zorgt voor een hoge duurzaamheid in veeleisende industriële omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt werking op hoge snelheid
  • vermindering van het energieverbruik
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen voor uiteenlopende toepassingsvereisten
  • Smeervet-smering minimaliseert onderhoudsintervallen en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een trillingsarme werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met hoge eisen aan het toerental
  • Compatibel met automatiseringsassemblages die compact moeten zijn
  • robuuste lagers
Opslaan in lijst

€ 5,38/ stukexcl. btw

€ 6,51incl. btw

126 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.0465 kg
Gewicht
0.1 lb