Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2Z/C3HT

  • ERIKS:13197729
  • Fabrikant:7316570412284
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Deze fabrikant is actief in meer dan 130 landen en levert bewegingsgerelateerde oplossingen aan diverse sectoren. De organisatie beschikt over een omvangrijk personeelsbestand en een breed distributienetwerk ter ondersteuning van grootschalige industriële behoeften. De producten dragen bij aan operationele efficiëntie in uiteenlopende mechanische omgevingen. De wereldwijde aanwezigheid maakt betrouwbare supply chain management voor klanten mogelijk.

Kenmerken
  • Een uitgebreid distributienetwerk maakt snelle levering mogelijk en ondersteunt onderhoudsplanningen in meerdere regio's
  • Een wereldwijde productieaanwezigheid helpt om een consistente productbeschikbaarheid voor industriële gebruikers te waarborgen
  • Uitgebreid productassortiment voldoet aan diverse operationele eisen in verschillende sectoren
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met mechanische systemen die bewegingscomponenten van betrouwbare leveranciers vereisen
  • Ideaal voor sectoren die op zoek zijn naar wereldwijde ondersteuning en consistente productinkoop
  • Compatibel met onderhoudswerkzaamheden die een breed productportfolio vereisen
Opslaan in lijst

€ 9,75/ stukexcl. btw

€ 11,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
HT
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm