Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758222
  • Fabrikant:7316571531427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkappen aan beide zijden. Gemaakt van lagerstaal ondersteunt het radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het lager is geoptimaliseerd voor hoge snelheden met lage geluids- en trillingsniveaus. De geïntegreerde afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreiniging te voorkomen. Het vereist minimaal onderhoud en is eenvoudig te monteren in diverse industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afschermingsontwerp houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen voor een langere levensduur.
  • De wrijvingsarme constructie maakt hogere draaisnelheden mogelijk en minimaliseert het energieverlies
  • Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor stabiele prestaties en betrouwbare geleiding van de rollende elementen
  • Vooraf gevuld met vet voor minder onderhoud en eenvoudige installatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die weinig onderhoud en een hoog toerental vereisen
  • Ideaal voor transportbanden en materiaalbehandelingssystemen in industriële omgevingen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die onder variabele belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 5,01/ stukexcl. btw

€ 6,06incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.0465 kg
Gewicht
0.1 lb