Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2Z/C2

  • ERIKS:23758220
  • Fabrikant:7316570253603
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor toepassingen die een compacte vormfactor en een hoge rotatiesnelheid vereisen. Het lager heeft een binnendiameter van 15 mm, een breedte van 11 mm en een draagvermogen van 8,06 kN. Het is voorzien van afdichtingen of afdekkappen voor verbeterde duurzaamheid in veeleisende omgevingen. De begrenzingssnelheid van 28.000 omw/min ondersteunt veeleisende operationele eisen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen bieden verbeterde bescherming tegen verontreiniging voor een langere levensduur
  • De hoge grenssnelheid van 28.000 omw/min ondersteunt snelle roterende toepassingen en vermindert stilstand
  • De compacte breedte van 11 mm maakt installatie in ruimtebeperkte assemblages mogelijk en optimaliseert het systeemontwerp
  • Een draagvermogen van 8,06 kN is geschikt voor middelzware radiale belastingen bij uiteenlopende industriële toepassingen.
  • Het groefdiepe ontwerp zorgt voor een soepele werking en consistente prestaties bij continu gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte elektromotoren die hoge toerentallen vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met beperkte beschikbare ruimte
  • Compatibel met algemene industriële machines die een middelmatige lastverwerking vereisen
Opslaan in lijst

€ 5,75/ stukexcl. btw

€ 6,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.047 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm