Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RSLTN9/C3VT162

  • ERIKS:12121375
  • Fabrikant:7316571824802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager maakt deel uit van de 6202-serie die is ontworpen voor diverse industriële toepassingen. Het product beschikt over een 2RSL-afdichtingsconfiguratie voor verbeterde bescherming. Met een nettogewicht van 0,0438 kg is het geschikt voor situaties waarin nauwkeurige gewichtspecificaties vereist zijn. Het lager wordt aangeboden door SKF, een wereldwijd gevestigde fabrikant. Technische details ondersteunen een betrouwbare integratie in mechanische assemblages.

Kenmerken
  • De 2RSL-afdichtingsconfiguratie vormt een effectieve barrière tegen verontreinigingen en binnendringen van vocht.
  • Het nettogewicht van 0,0438 kg maakt gebruik mogelijk in toepassingen met strikte gewichtsbeperkingen
  • Het groefdiepe ontwerp zorgt voor een soepele werking onder radiale en axiale belastingen
  • Compatibiliteit van de 6202-serie maakt eenvoudige uitwisselbaarheid met gestandaardiseerde apparatuur mogelijk
  • De SKF-fabrikant-ID zorgt voor traceerbaarheid bij inkoop en voorraadbeheer
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij industriële machines die oplossingen met groefkogellagers vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die nauwkeurige gewichtscontrole van componenten vereisen
  • Compatibel met geautomatiseerde apparatuur die bescherming van afgedichte lagers vereist
Opslaan in lijst

€ 8,78/ stukexcl. btw

€ 10,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
VT162
Gewicht
0.0438 kg
Gewicht
0.097 lb