€ 5,41/ stukexcl. btw
€ 6,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | VT105 |
Dynamisch draaggetal | 8.06 kN |
Statisch draaggetal | 3.75 kN |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Gewicht | 0.044 kg |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |