Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RSL/LHT23

  • ERIKS:13197722
  • Fabrikant:7316571824505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze fabrikant is actief in meer dan 130 landen en onderhoudt een aanzienlijk wereldwijd distributienetwerk. Hun producten zijn breed geïntegreerd in diverse sectoren die bewegingsgerichte oplossingen vereisen. Het bedrijf ondersteunt ondernemingen met een uitgebreid assortiment producten en diensten, afgestemd op industriële omgevingen. Hun oplossingen zijn verweven met de dagelijkse werkzaamheden van zowel individuen als bedrijven wereldwijd.

Kenmerken
  • Een uitgebreid distributienetwerk vergroot de productbeschikbaarheid en verkort de levertijden
  • Breed productportfolio maakt selectie mogelijk voor uiteenlopende industriële vereisten en toepassingen
  • Aanwezigheid in talrijke landen stroomlijnt internationale inkoop en toeleveringsketens
  • Ondersteuningsbronnen bieden technische begeleiding en verminderen stilstand voor industriële gebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële automatiseringssystemen voor betrouwbare bewegingsbesturing
  • Compatibel met transportapparatuur die duurzame bewegingsoplossingen vereist
  • Ideaal voor algemene machines in de productie- en verwerkingssectoren
Opslaan in lijst

€ 12,91/ stukexcl. btw

€ 15,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm