Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RSL/C3

  • ERIKS:23758217
  • Fabrikant:7316571824314
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen die geoptimaliseerd zijn voor lage wrijving en hoge snelheden. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen op te nemen en biedt veelzijdigheid en betrouwbaarheid in diverse industriële omgevingen. Het lager is uitgerust met een robuuste kooi van plaatstaal en een constructie van lagerstaal voor duurzaamheid. De geïntegreerde, wrijvingsarme afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en voorkomt verontreiniging, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Met een boring van 15 mm en een buitendiameter van 35 mm is het geschikt voor compacte assemblages.

Kenmerken
  • Wrijvingsarme afdichtingen verminderen het verlies van smeermiddel en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen, wat de levensduur van lagers verlengt
  • Enkelrijige groefkogellagerconstructie neemt radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en verbetert zo de flexibiliteit.
  • Plaatmetalen kooi en lagerstaal verhogen de structurele integriteit en operationele betrouwbaarheid
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert het onderhoud en ondersteunt een continue werking
  • Hoge referentiesnelheid maakt geschikt voor veeleisende toepassingen met hoge snelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en hoge rotatiesnelheden vereisen
  • Ideaal voor compacte tandwielkasten waar zowel radiale als axiale belastingondersteuning nodig is
  • Compatibel met industriële pompen voor verbeterde afdichting en een langere levensduur
Opslaan in lijst

€ 9,09/ stukexcl. btw

€ 11,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb