Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RSH/W64

  • ERIKS:24002425
  • Fabrikant:7316572165058
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge snelheden. Het robuuste ontwerp maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het lager vereist minimaal onderhoud en is aan beide zijden voorzien van een contactafdichting. Een vaste oliesmeermiddel verhoogt de operationele betrouwbaarheid in diverse industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert energieverlies en minimaliseert de stijging van de bedrijfstemperatuur
  • Contactafdichtingen aan beide zijden voorkomen verontreiniging en verlengen de levensduur van het lager
  • Smeermiddelen met vaste olie zorgen voor consistente prestaties in veeleisende toepassingen
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt veelzijdige installatiemogelijkheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren en kleine aandrijfsystemen
  • Ideaal voor transportbandrollen en industriële ventilatorassemblages
  • Compatibel met pompen en machines die hoge rotatiesnelheden vereisen
Opslaan in lijst

€ 62,83/ stukexcl. btw

€ 76,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Solid Oil
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Grenstoerental
9600 tr/min
Gewicht
0.0482 kg
Gewicht
0.11 lb