€ 5,97/ stukexcl. btw
€ 7,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6202 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 8.06 kN |
Statisch draaggetal | 3.75 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.16 kN |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Gewicht | 0.0461 kg |
Gewicht | 0.1 lb |
da_min | 19.2 mm |
da_max | 19.4 mm |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
D2 | 30.5 mm |
Da_max | 30.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |