Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RSH/LHT23

  • ERIKS:23758214
  • Fabrikant:7316571818405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 15 mm, een buitendiameter van 35 mm en een breedte van 11 mm. Het heeft een draagvermogen van 8,06 kN en is voorzien van afdichtingen ter bescherming. De grenssnelheid bedraagt 13.000 omw/min, waardoor het geschikt is voor veeleisende toepassingen in de MRO-sector.

Kenmerken
  • Het afgesloten ontwerp helpt verontreiniging te voorkomen en verlengt de levensduur in zware omgevingen.
  • Een begrenzingssnelheid van 13.000 omw/min ondersteunt hoge rotatie-eisen in dynamische systemen
  • Het draagvermogen van 8,06 kN maakt een betrouwbare handling van middelzware tot zware lasten mogelijk
  • Compacte breedte van 11 mm ondersteunt installatie in ruimtebeperkte assemblages
  • Diepgroefconstructie zorgt voor nauwkeurige werking en verkorte onderhoudsintervallen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met compacte tandwielkasten die afdichtende lageroplossingen vereisen
  • Ideaal voor transportrollen in geautomatiseerde materiaalafhandelingssystemen
  • Compatibel met industriële elektromotoren die stille werking vereisen
  • soepele rotatie
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.045 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm