Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RSH/GJN

  • ERIKS:24002424
  • Fabrikant:7316571818351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor soepele rotatie-efficiëntie en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen met verminderde wrijving en een verlengde operationele levensduur.

Kenmerken
  • Diepgroefstructuur ondersteunt gecombineerde belastingen en verbetert de operationele prestaties
  • Hoogwaardige afdichting behoudt de integriteit van het smeermiddel en beschermt tegen verontreinigingen
  • Precisietechniek zorgt voor lage wrijving en verhoogt zo de energie-efficiëntie bij rotatie
  • Compacte geometrie maakt veelzijdigheid mogelijk in uiteenlopende industriële assemblages
  • Duurzaam lagerontwerp minimaliseert de onderhoudsfrequentie en verlaagt de stilstandskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met precisie-elektromotoren in productielijnen
  • Ideaal voor pompen en tandwielkasten die stille en betrouwbare werking vereisen
  • Compatibel met geautomatiseerde materiaalbehandelings- en assemblagesystemen
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb