Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RSH/C4

  • ERIKS:23758213
  • Fabrikant:7316571818252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager van SKF is ontworpen voor toepassingen met hoge precisie in industriële omgevingen. De 6202-2RSH/C4-serie biedt betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden. Het lager heeft een afgedichte constructie ter bescherming tegen verontreinigingen. Met een nettogewicht van 0,1001 lb is het geschikt voor diverse machines.

Kenmerken
  • Het afgesloten ontwerp voorkomt het binnendringen van stof en vuil, wat een langere levensduur garandeert.
  • De groefdiepe constructie ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen voor veelzijdig gebruik
  • Het nettogewicht van 0,1001 lb maakt integratie in lichte assemblages mogelijk
  • De SKF fabrikant-ID duidt op consistente kwaliteit en wereldwijde beschikbaarheid
  • De 6202-serie is geschikt voor standaard behuizingsafmetingen, waardoor de installatiestappen worden vereenvoudigd.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lichte industriële machines die betrouwbare lagerprestaties vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in stoffige productieomgevingen
  • Compatibel met apparatuur die compacte, afgedichte kogellagers nodig heeft
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb
Alternatieven

€ 6,72/ stukexcl. btw

€ 8,13incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026