Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RSH/C3WT

  • ERIKS:24002423
  • Fabrikant:7316571818184
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor verbeterde bescherming. Het is ontworpen voor veelzijdigheid en kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen. Het lager biedt lage wrijving en een hoge snelheidscapaciteit, geschikt voor veeleisende industriële toepassingen. De robuuste constructie en vetgesmeerde uitvoering minimaliseren het onderhoud.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor de levensduur wordt verlengd
  • Smeervet-lubricatie minimaliseert de onderhoudsbehoefte en vermindert stilstand
  • Plaatwerkkooi verhoogt de duurzaamheid bij hoge rotatiesnelheden
  • C3-speling maakt een efficiënte werking mogelijk bij thermische uitzetting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluids- en trillingsniveau vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met continue werking op hoge snelheid
  • Compatibel met pompen die zowel radiale als axiale belastingen verwerken
Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm