Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758212
  • Fabrikant:7316571818061
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager is aan beide zijden voorzien van contactafdichtingen voor een effectieve smering en bescherming tegen verontreinigingen. De kooi van plaatstaal en de lagersstaalconstructie ondersteunen hoge draaisnelheden met lage wrijving en trillingen. Het geïntegreerde afdichtingsontwerp verlengt de levensduur en minimaliseert het onderhoud. Het lager is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en vermindert de opbouw van operationele warmte
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor duurzaamheid en een langere levensduur onder veeleisende omstandigheden
  • Geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus, wat zorgt voor een soepelere werking van machines
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk en vermindert het risico op vastlopen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lichte industriële machines die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor elektromotoren in automatiseringsapparatuur en transportbanden
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die onder gecombineerde belastingsomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm