Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RSH/C3

  • ERIKS:23758211
  • Fabrikant:7316571817989
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een afdichting voor extra bescherming. Het is ontworpen voor een laag wrijvingsniveau en geoptimaliseerd voor hoge draaisnelheden, waardoor het zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen aankan. Gemaakt van lagerstaal is het eenvoudig te monteren en vereist het dankzij het robuuste ontwerp minimaal onderhoud. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en blokkeert verontreinigingen, waardoor ongeplande stilstand wordt verminderd
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt hoge rotatiesnelheden en verbetert de productiviteit van de apparatuur
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen, waardoor veelzijdige montagemogelijkheden mogelijk zijn
  • De lagerstaalconstructie biedt een hoge duurzaamheid en zorgt voor een lange operationele levensduur.
  • Voorgevulde vetgesmeerde lagers minimaliseren het onderhoud voor eindgebruikers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die compacte, afgedichte lagers vereisen: 6202-2RSH/C3
  • Ideaal voor industriële ventilatoren met hoge rotatie-eisen: 43 000 omw/min
  • Compatibel met landbouwmachines die betrouwbare afdichtingsoplossingen vereisen: Afdichting aan beide zijden
Opslaan in lijst

€ 5,16/ stukexcl. btw

€ 6,24incl. btw

157 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.046 kg
Gewicht
0.1 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm
Alternatieven

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026