Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RS2/C4S1VT119

  • ERIKS:24002421
  • Fabrikant:7316571158150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van een geïntegreerde afdichting en is vervaardigd uit lagerstaal. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen, met behoud van lage wrijving en ondersteuning van hoge draaisnelheden. De contactafdichting helpt het smeermiddel vast te houden en voorkomt verontreiniging, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het robuuste enkelrijige ontwerp maakt eenvoudige montage en betrouwbare prestaties mogelijk in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting aan beide zijden houdt het smeermiddel vast en vermindert de indringing van verontreinigingen voor een langere levensduur
  • De wrijvingsarme constructie maakt een werking op hoge snelheid mogelijk met een lager energieverbruik
  • Enkelrijig groefontwerp ondersteunt radiale en axiale belastingen voor veelzijdig gebruik
  • Plaatmetalen kooi-constructie biedt duurzaamheid en behoudt de lagerstabiliteit onder belasting
  • Contactafdichtingstype minimaliseert het onderhoudsbehoefte en verhoogt de operationele betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die een stille en efficiënte werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheid en minimaal onderhoud vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die aan stoffige omgevingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 43,95/ stukexcl. btw

€ 53,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.046 kg
Gewicht
0.1 lb