Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202-2RS1/VM045

  • ERIKS:13197709
  • Fabrikant:7316572146491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van een geïntegreerde afdichting voor een langere levensduur in veeleisende omgevingen. Het biedt een laag wrijvingsniveau en hoge snelheidsmogelijkheden en is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. De robuuste kooi van plaatstaal en de lagerstaalconstructie zorgen voor duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Eenvoudige montage en minimale onderhoudsvereisten verhogen de operationele efficiëntie verder.

Kenmerken
  • Het geïntegreerde afdichtingsontwerp houdt het smeermiddel binnen en houdt verontreinigingen buiten, wat zorgt voor een langere levensduur.
  • De wrijvingsarme constructie maakt hoge rotatiesnelheden mogelijk en ondersteunt veeleisende toepassingen
  • Plaatmetalen kooi biedt structurele stabiliteit bij wisselende operationele belastingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, waardoor de componentcomplexiteit wordt verminderd
  • Vereist minder onderhoud, waardoor stilstand en operationele kosten worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportrollen in materiaalbehandelingssystemen
  • Ideaal voor kleine elektromotorassemblages in automatiseringslijnen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die een werking op hoge snelheid vereisen
Opslaan in lijst

€ 8,56/ stukexcl. btw

€ 10,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
15 mm