Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202/16-2Z

  • ERIKS:23758235
  • Fabrikant:7316570517972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een breedte van 11 mm en een binnendiameter van 15 mm, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen. Met een begrensde snelheid van 28.000 omw/min is het geschikt voor veeleisende bedrijfsomgevingen. Het product heeft een dynamische draaggetal van 8,06 kN en behoort tot de 6202-serie. Het ontwerp biedt betrouwbaarheid bij het ondersteunen van zowel radiale als beperkte axiale belastingen.

Kenmerken
  • Hoge grenssnelheid van 28.000 omw/min maakt gebruik in snel roterende machines en apparatuur mogelijk
  • De dynamische draaggetal van 8,06 kN ondersteunt middelzware tot zware belastingseisen tijdens bedrijf.
  • De compacte breedte van 11 mm maakt installatie in krappe ruimtes mogelijk en optimaliseert het machineontwerp
  • Een binnendiameter van 15 mm en een buitendiameter van 35 mm zorgen voor een gestandaardiseerde passing met gangbare behuizingen en assen
  • Diepgroefconstructie verhoogt het draagvermogen voor zowel radiale als axiale krachten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een gemiddeld draagvermogen vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die op hogere rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met industriële pompen en tandwielkasten in compacte assemblages
Opslaan in lijst

€ 40,32/ stukexcl. btw

€ 48,79incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
22000 tr/min
Gewicht
0.043 kg
B
11 mm
D
35 mm
d
16 mm