Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6202/16-2RSH

  • ERIKS:12350494
  • Fabrikant:7316571822440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen aan beide zijden voor een effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen en biedt hoge snelheden met lage geluids- en trillingsniveaus. Gemaakt van lagerstaal is het ontworpen voor betrouwbaarheid en verminderd onderhoud. De vetgesmeerde smering en het robuuste ontwerp verhogen de operationele efficiëntie in veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en voorkomen het binnendringen van verontreinigingen
  • Hoge snelheidsmogelijkheden met lage wrijving zorgen voor een betrouwbare werking in veeleisende omgevingen
  • Lagerstaalconstructie biedt sterkte en slijtvastheid bij zware belastingen
  • Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen om aan uiteenlopende montagemogelijkheden te voldoen
  • Smeervet-lubricatie vermindert onderhoudsintervallen en minimalise stilstand voor operators
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en hoge rotatiesnelheden vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die werken in stoffige of verontreinigde omgevingen
  • Compatibel met industriële pompen waarbij zowel radiale als axiale belastingen voorkomen
Opslaan in lijst

€ 40,59/ stukexcl. btw

€ 49,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
16 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
0.0434 kg
Gewicht
0.096 lb