Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6201-2Z/LHT23

  • ERIKS:23758195
  • Fabrikant:7316577090003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afdekkingen aan beide zijden voor effectieve bescherming. Het is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. De eenheid is geoptimaliseerd voor lage wrijving, lage trillingen en hoge rotatiesnelheden. Een geïntegreerde, contactloze afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Contactloze afdichtingen aan beide zijden helpen verlies van smeermiddel en het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen
  • Lagerstaalconstructie biedt hoge sterkte en een lange operationele levensduur in veeleisende omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een efficiënte werking.
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen om de toepassingsmogelijkheden te vergroten
  • Vereist minimaal onderhoud dankzij geïntegreerde afdichting en robuuste constructie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en een stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportbanden waarbij zowel radiale als axiale belastingen voorkomen
  • Compatibel met algemene machines die hoge snelheden vereisen
  • onderhoudsarme lagers
Opslaan in lijst

€ 9,06/ stukexcl. btw

€ 10,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6201
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Gewicht
0.0375 kg
Gewicht
0.083 lb