Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6201-2Z/GJN

  • ERIKS:24002415
  • Fabrikant:7316571577661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een boring van 12 mm en een buitendiameter van 32 mm. Met een breedte van 10 mm en een dynamische draaglast van 7,28 kN is het geschikt voor veeleisende toepassingen. Het lager is verkrijgbaar met afdichtingen of afdekkappen voor extra bescherming. De grenssnelheid bedraagt 32.000 omwentelingen per minuut, wat hoge snelheden ondersteunt. Het ontwerp waarborgt betrouwbaarheid in diverse mechanische systemen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden bescherming tegen verontreiniging voor een langere levensduur van lagers
  • Een begrenzingssnelheid van 32.000 t/min ondersteunt een efficiënte werking van hogesnelheidsapparatuur
  • De dynamische draaggetal van 7,28 kN maakt het mogelijk aanzienlijke operationele belastingen te verwerken
  • Het groefdiepe ontwerp maakt een nauwkeurige werking mogelijk onder radiale en axiale belastingen
  • Standaard 12 mm boring en 32 mm buitendiameter zorgen voor compatibiliteit met gangbare behuizingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in industriële automatiseringssystemen
  • Ideaal voor mechanische aandrijvingen in transportapparatuur
  • Compatibel met HVAC-ventilatorassemblages en blowers
Opslaan in lijst

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GJN
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Grenstoerental
32000 tr/min
Gewicht
0.038 kg
B
10 mm
D
32 mm
d
12 mm