Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6201-2Z/C3WT

  • ERIKS:24002414
  • Fabrikant:7316570201772
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 12 mm en een buitendiameter van 32 mm. Het is ontworpen met een breedte van 10 mm en een dynamische draaglast van 7,28 kN. Afdichtingen of beschermkappen beschermen het lager in diverse toepassingen. Het lager ondersteunt maximale toerentallen tot 32.000 omw/min. Het is geschikt voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen bieden bescherming tegen verontreinigingen en helpen de levensduur te verlengen
  • Hoge dynamische belastbaarheid van 7,28 kN maakt betrouwbare werking onder aanzienlijke belastingen mogelijk
  • Compacte afmetingen met een breedte van 10 mm maken installatie in ruimtebeperkte assemblages mogelijk
  • Een begrenzingssnelheid van 32.000 omw/min ondersteunt snelle roterende toepassingen en vermindert stilstand.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren waar betrouwbare rotatie cruciaal is
  • Ideaal voor machines die compacte lagers vereisen voor een efficiënte krachtoverbrenging
  • Compatibel met industriële apparatuur die wordt gebruikt in omgevingen waar afgedichte lagers vereist zijn
Opslaan in lijst

€ 9,66/ stukexcl. btw

€ 11,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6201