Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6201-2Z/C3

  • ERIKS:23758193
  • Fabrikant:7316570484724
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit enkelrijige groefkogellager heeft een robuust ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge omloopsnelheden. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en biedt veelzijdige prestaties in veeleisende industriële omgevingen. De afgeschermde constructie helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, waardoor de levensduur wordt verlengd en het onderhoud wordt verminderd. Het lager wordt voorgesmeerd met vet geleverd voor eenvoudigere installatie en betrouwbare werking.

Kenmerken
  • Geïntegreerde contactloze afdichtingen helpen vet vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten voor een langere levensduur
  • C3 inwendige speling maakt hoge snelheden en verminderde warmteontwikkeling mogelijk
  • Hoogwaardige lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid en het draagvermogen
  • Plaatwerk kooi zorgt voor veilige kogelgeleiding en consistente prestaties onder belasting
  • Vooraf gesmeerd met vet voor vereenvoudigde installatie en verminderd onderhoud
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij elektromotoren die een langere lagerlevensduur en weinig onderhoud vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten die bij hoge rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die aan matige verontreinigingen worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6201
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Gewicht
0.0375 kg
Gewicht
0.083 lb
Alternatieven

€ 5,28/ stukexcl. btw

€ 6,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026