Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6201-2Z/C2ELHT23

  • ERIKS:24002412
  • Fabrikant:7316570675771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met aan beide zijden afdekkappen, geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge draaisnelheden. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen op te nemen en is geschikt voor toepassingen die betrouwbare prestaties en een lange levensduur vereisen. De lagerstaalconstructie en de geïntegreerde contactloze afdichting verhogen de duurzaamheid en de bestendigheid tegen verontreinigingen. Dankzij de compacte afmetingen is veelzijdig gebruik in diverse apparatuur mogelijk. Het onderhoud wordt tot een minimum beperkt door de afgedichte smering en het robuuste ontwerp.

Kenmerken
  • Het plaatwerkkooi-ontwerp zorgt voor een stabiele geleiding van de rollende elementen onder operationele belastingen
  • Contactloze afdichtingen aan beide zijden beschermen tegen verontreiniging en verlengen de levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een hoge referentiesnelheid mogelijk en vermindert energieverlies bij dynamische processen.
  • Levenslange smering minimaliseert onderhoudsintervallen en stroomlijnt de onderhoudsroutines van apparatuur
  • Accommodeert radiale en axiale belastingen en ondersteunt veelzijdige montagemogelijkheden in machines
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een laag geluidsniveau en een hoog toerental vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die weinig onderhoud en operationele betrouwbaarheid vereisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren die onder gecombineerde belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 9,06/ stukexcl. btw

€ 10,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6201
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Gewicht
0.0375 kg
Gewicht
0.083 lb