€ 8,41/ stukexcl. btw
€ 10,18incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6201 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | P5 |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 7.28 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.132 kN |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Gewicht | 0.0365 kg |
Gewicht | 0.08 lb |
da_min | 16.2 mm |
da_max | 16.5 mm |
B | 10 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
D2 | 16.2 mm |
Da_max | 27.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |