Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6201-2RSH/LHT23

  • ERIKS:23772422
  • Fabrikant:7316571844916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 12 mm en een buitendiameter van 32 mm. Ontworpen voor een hogere belastbaarheid met een dynamische waarde van 7,28 kN werkt het bij grenssnelheden tot 15.000 omw/min. Het lager is voorzien van geïntegreerde afdichtingen voor extra bescherming in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Het afgesloten ontwerp beschermt de interne componenten tegen verontreinigingen voor een verbeterde betrouwbaarheid onder zware omstandigheden.
  • Een hoge dynamische belastbaarheid ondersteunt zwaardere operationele eisen en verlengt de levensduur
  • De compacte breedte van 10 mm maakt gebruik in ruimtebeperkte assemblages mogelijk zonder concessies te doen aan de prestaties
  • Een begrenzing van het toerental tot 15000 omw/min maakt een efficiënte werking in snel draaiende machines mogelijk.
  • Precieze binnendiameter van 12 mm en buitendiameter van 32 mm zorgen voor een nauwkeurige passing in standaard behuizingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met geautomatiseerde transportsystemen die afgedichte lagers vereisen voor contaminatiebeheersing
  • Ideaal voor elektromotoren die bij middelhoge tot hoge snelheden in industriële omgevingen werken
  • Compatibel met voedselverwerkingsapparatuur waar het onderhoudstoegang beperkt is
Opslaan in lijst

€ 10,32/ stukexcl. btw

€ 12,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6201
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
LHT23
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
B
10 mm
D
32 mm
d
12 mm