€ 5,38/ stukexcl. btw
€ 6,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6201 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.28 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
Grenstoerental | 15000 tr/min |
Gewicht | 0.0365 kg |
Gewicht | 0.08 lb |
€ 6,23/ stukexcl. btw
€ 7,54incl. btw
Verkocht per: 396Min. order: 396
Verwachte leverdatum - 17/11/2026