Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6201-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758186
  • Fabrikant:7316571844817
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager van SKF heeft een enkelrijig ontwerp met aan beide zijden afdichtingen die zijn geoptimaliseerd voor lage wrijving, laag geluidsniveau en hoge draaisnelheden. De geïntegreerde contactafdichtingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen, wat de levensduur verlengt. Het is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en vereist minimaal onderhoud. Gemaakt van lagerstaal is het geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen houden het vet in het lager vast, waardoor het risico op verlies van smeermiddel wordt verminderd.
  • Constructie van lagerstaal zorgt voor sterkte en duurzaamheid in veeleisende omgevingen
  • C3 inwendige speling maakt hogere bedrijfssnelheden mogelijk met minder warmteontwikkeling
  • Vangt radiale en axiale belastingen op en ondersteunt uiteenlopende belastingscondities in apparatuur
  • Het wrijvingsarme ontwerp minimaliseert het energieverbruik en de bedrijfstemperatuur bij hoge snelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen met gecombineerde radiale en axiale belastingseisen
  • Compatibel met HVAC-ventilatoren en -pompen voor consistente
  • onderhoudsarme werking
Opslaan in lijst

€ 5,17/ stukexcl. btw

€ 6,26incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6201
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.03 kg
Gewicht
0.066 lb