Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6201-2RSH

  • ERIKS:23758184
  • Fabrikant:7316571844664
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is uitgerust met een robuuste plaatstalen kooi en een geïntegreerde dubbelzijdige afdichting voor een langere levensduur. De lagerstaalconstructie en contactafdichtingen ondersteunen hoge draaisnelheden met lage wrijving en geluidsproductie. Ontworpen voor zowel radiale als axiale belastingen is het geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen. De voorgemonteerde vetvulling en minimale onderhoudsbehoefte verminderen stilstand in operationele omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Plaatwerkkooi biedt sterkte en ondersteunt hoge snelheden
  • geluidsarme werking
  • Lagerstaal zorgt voor duurzaamheid bij veeleisende toepassingen en langdurig gebruik
  • Contactafdichtingen aan beide zijden bieden betrouwbare bescherming tegen het binnendringen van deeltjes
  • Voorgevulde vetgesmeerde lagers minimaliseren het onderhoud en verminderen operationele onderbrekingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren in omgevingen met continue werking
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge snelheid vereisen
  • onderhoudsarme lagers
  • Compatibel met pompen en compressoren die onder variabele belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 4,78/ stukexcl. btw

€ 5,78incl. btw

1049 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6201
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
3.1 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.132 kN
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
0.0365 kg
Gewicht
0.08 lb
da_min
16.2 mm
da_max
16.5 mm
B
10 mm
D
32 mm
d
12 mm
D2
27.34 mm
d2
16.2 mm
Da_max
27.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026