Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6200-2Z/C4

  • ERIKS:24002404
  • Fabrikant:7316571319728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 10 mm en een buitendiameter van 30 mm. Het heeft een breedte van 9 mm en een dynamische belastbaarheid van 5,4 kN. Uitgerust met afdichtingen of afdekkappen is het geschikt voor toepassingen met hoge snelheden tot 28.000 omw/min. Het lager behoort tot de 6200-serie en wordt vervaardigd door SKF.

Kenmerken
  • Afdichtingen of beschermkappen voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en zorgen voor een langere levensduur van lagers
  • Hoge grenssnelheid ondersteunt veeleisende roterende toepassingen in industriële omgevingen
  • De dynamische draaggetal van 5,4 kN zorgt voor betrouwbare prestaties bij middelzware belastingen
  • Standaardafmetingen van de 6200-serie vereenvoudigen de integratie in bestaande apparatuurontwerpen
  • Precisieproductie door SKF zorgt voor een consistente werking en dimensionale stabiliteit
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in elektromotorassemblages en aandrijfsystemen
  • Gebruikt bij algemene machines die compacte groefkogellagers vereisen
  • Compatibel met transportsystemen die werken bij een matige belasting en snelheid
Opslaan in lijst

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Grenstoerental
28000 tr/min
Gewicht
0.033 kg
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm