Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6200-2Z/C3WT

  • ERIKS:13529731
  • Fabrikant:7316570686319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een binnendiameter van 10 mm en een buitendiameter van 30 mm met een breedte van 9 mm. Ter bescherming tegen verontreiniging zijn afdichtingen of afschermingen beschikbaar. Het lager ondersteunt dynamische belastingen tot 5,4 kN en werkt bij grenssnelheden tot 36.000 omw/min. Het is geschikt voor middelgrote elektromotoren en toepassingen die betrouwbare prestaties vereisen.

Kenmerken
  • Afdichtingen of afschermingen beschermen interne componenten tegen stof en verontreinigingen
  • Ondersteunt dynamische belastingen tot 5,4 kN voor middelzwaar industrieel gebruik
  • Werkt bij snelheden tot 36
  • 000 omw/min maakt toepassingen met hoge snelheid mogelijk
  • De compacte breedte van 9 mm maakt integratie in beperkte inbouwruimtes mogelijk
  • Het diepe groefontwerp verbetert het draagvermogen voor radiale en axiale belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met middelgrote elektromotoren die betrouwbare rotatie vereisen
  • Ideaal voor machines die werken in omgevingen met matige verontreiniging
  • Compatibel met precisieapparatuur die hogesnelheidskogellagers vereist
Opslaan in lijst

€ 4,78/ stukexcl. btw

€ 5,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
WT
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Grenstoerental
36000 tr/min
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm