Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6200-2Z/C3

  • ERIKS:23758173
  • Fabrikant:7316577116628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen voor verbeterde bescherming en behoud van smeermiddel. Het ontwerp maakt hoge draaisnelheden mogelijk en is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen. Gemaakt van lagerstaal is het geoptimaliseerd voor een lage wrijving en een trillingsarme werking. Geschikt voor toepassingen die minimale onderhoudsbehoefte en een robuuste prestatie vereisen.

Kenmerken
  • Plaatwerkkooi biedt robuuste stabiliteit voor consistente ondersteuning van de belasting
  • Afdichtingen aan beide zijden houden verontreinigingen buiten en behouden het smeermiddel voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt een werking op hoge snelheid mogelijk met minimaal energieverlies
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, waardoor de installati ecomplexiteit wordt verminderd
  • Smeervetminimaliseert de onderhoudsintervallen en ondersteunt een continue werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die lange onderhoudsintervallen vereisen
  • Compatibel met pompen die werken in omgevingen met blootstelling aan deeltjes
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Referentietoerental
56000 tr/min
Grenstoerental
28000 tr/min
Gewicht
0.0327 kg
Gewicht
0.072 lb
Alternatieven

€ 5,21/ stukexcl. btw

€ 6,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026