€ 40,37/ stukexcl. btw
€ 48,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6200 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | W64F |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |