€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6200 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 2.36 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.1 kN |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
Gewicht | 0.032 kg |
Gewicht | 0.071 lb |
da_min | 14.2 mm |
da_max | 15 mm |
B | 9 mm |
D | 30 mm |
d | 10 mm |
D2 | 24.72 mm |
d2 | 15.07 mm |
Da_max | 25.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |