Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6200-2RSH/LT

  • ERIKS:13197638
  • Fabrikant:7316571818863
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van geïntegreerde contactafdichtingen voor bescherming en een langere levensduur. Het ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt hoge draaisnelheden met lage wrijving. Gemaakt van lagerstaal is het robuust en geschikt voor veelzijdige montage. De afgedichte constructie houdt het smeermiddel vast en biedt weerstand tegen verontreinigingen, waardoor het onderhoud wordt verminderd.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen houden vet vast en blokkeren verontreinigingen voor een langere operationele betrouwbaarheid
  • Het wrijvingsarme ontwerp ondersteunt hogere rotatiesnelheden met minimaal energieverlies
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen om de toepassingsflexibiliteit te vergroten
  • De lagerstaalconstructie biedt duurzaamheid voor veeleisende industriële omgevingen
  • Enkelrijige uitvoering en robuuste geometrie maken eenvoudige installatie en vermindering van onderhoud mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een betrouwbare rotatie op hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen in geautomatiseerde materiaalafhandelingsoplossingen
  • Compatibel met landbouwmachines die worden blootgesteld aan stof en vuil
Opslaan in lijst

€ 12,25/ stukexcl. btw

€ 14,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.032 kg
Gewicht
0.071 lb