Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6200-2RSH/C4

  • ERIKS:24002402
  • Fabrikant:7316571818825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit groefkogellager maakt deel uit van de 6200-serie en is voorzien van 2RSH-afdichting voor extra bescherming. Met een netto productgewicht van 0,0317 kg is het geschikt voor toepassingen die compacte en lichte oplossingen vereisen. Het lager is ontworpen en geproduceerd door SKF en bedoeld voor standaard industrieel gebruik. De koolstofvoetafdruk van een nieuw product bedraagt 0,11 kg CO2e, wat bijdraagt aan duurzaamheidsmaatregelen.

Kenmerken
  • 2RSH-afdichtingen bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen en verlengen de levensduur van componenten
  • Diepgroefconstructie maakt soepele rotatie mogelijk en vermindert de operationele wrijving
  • Lichtgewicht ontwerp van 0,0317 kg vereenvoudigt de montage en vermindert de massa van de apparatuur
  • Compatibiliteit met de 6200-serie maakt integratie met gestandaardiseerde lagerhuizen mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren in industriële apparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die lichte lageroplossingen vereisen
  • Compatibel met compacte mechanische assemblages in automatisering
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.0317 kg
Gewicht
0.07 lb