Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6200-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758168
  • Fabrikant:7316571818757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit enkelrijig groefkogellager is aan beide zijden voorzien van afdichtingen en kenmerkt zich door lage wrijving bij hoge omwentelingssnelheden. Het is ontworpen om radiale en axiale belastingen in beide richtingen op te nemen en is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal met een geïntegreerde afdichting om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. Het biedt eenvoudige montage en verminderde onderhoudsvereisten voor industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hogere rotatiesnelheden mogelijk voor een verbeterde operationele efficiëntie
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen om veelzijdige montagemogelijkheden te ondersteunen
  • Robuuste lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid en slijtvastheid
  • Contactafdichtingen aan beide zijden minimaliseren het onderhoud en verhogen de betrouwbaarheid in gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge rotatiesnelheid en lage trillingen vereisen
  • Ideaal voor industriële tandwielkasten met zowel radiale als axiale belastingseisen
  • Compatibel met pompen en ventilatoren waarbij het vasthouden van smeermiddel cruciaal is
Opslaan in lijst

€ 4,94/ stukexcl. btw

€ 5,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Gewicht
0.0317 kg
Gewicht
0.07 lb