Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6200-2RSH

  • ERIKS:23758166
  • Fabrikant:7316571818566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust ontwerp met integrale afdichting aan beide zijden. Het is geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en werkt met lage wrijving. Het lager is geoptimaliseerd voor lage geluids- en trillingsniveaus, waardoor hoge omwentelingssnelheden mogelijk zijn. Gemaakt van lagerstaal biedt het een lange levensduur en vereist het minimaal onderhoud in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging voor een langere levensduur
  • Lage wrijving en een geoptimaliseerd ontwerp maken hoge rotatiesnelheden mogelijk in veeleisende omgevingen
  • Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen om aan uiteenlopende toepassingsvereisten te voldoen
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbare prestaties tijdens continu bedrijf
  • Eenvoudige montage en minimaal onderhoud verminderen stilstand en operationele verstoringen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met kleine elektromotoren voor efficiënte rotatiebeweging
  • Ideaal voor transportsystemen die een consistente werking op hoge snelheid vereisen
  • Compatibel met landbouwmachines die aan gecombineerde belastingsomstandigheden worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

486 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6200
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
P5
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
2.36 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.1 kN
Grenstoerental
17000 tr/min
Gewicht
0.032 kg
Gewicht
0.071 lb
da_min
14.2 mm
da_max
15 mm
B
9 mm
D
30 mm
d
10 mm
D2
15.07 mm
Da_max
25.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatieven

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026