€ 47,80/ stukexcl. btw
€ 57,84incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6228 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 9.5 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Gewicht | 0.169 kg |
Gewicht | 0.37 lb |
B | 16 mm |
D | 58 mm |
d | 28 mm |